Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pár magnetických čeľustí zveráka Plsť, hladké, Šírka čeľuste: 125mm

Č. pol.: 967740 125

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 125 mm
Spôsob montáže permanentný magnet
Typ upínacej plochy hladká
Materiál hliník/plstená vrstva
Typ výrobku Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967740 125
EAN/GTIN 2050000998928
Číslo výrobcu 967740 125

Popis

Prevedenie:

S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí. Jedinečná prídržná sila vďaka veľkému magnetickému povrchu.
Vyrobené z lisovaného hliníka, upínacie plochy s hladkou plstenou vložkou.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka