Sada momentových šroubováků model TORSIOTRONIC® 10/29 BEZ BATERIE 28 ks.

Č. pol.: 96510001
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
Číslo položky 96510001
EAN/GTIN 4018754347278
Číslo výrobcu 96510001

Popis

Popis:

  • Indexace a spouštění
  • Integrovaná bitová ráčna s 80 zuby pro pracovní úhel pouhých 4, 5°, a tedy mimořádně přesnou práci - ideální pro těžko přístupné šroubové spoje
  • Po spuštění zabrání prokluzový mechanismus náhodnému překročení nastaveného utahovacího momentu a přetažení šroubu
  • Přehledné zobrazení všech důležitých informací na jasném a baterie šetřícím barevném displeji OLED. barevný displej - čitelný prakticky z jakéhokoli úhlu
  • vizuální vyhodnocení utažení šroubu pomocí světelných barev na displeji a LED diod na boku
  • displej v různých jazycích
  • dlouhá výdrž baterie s pohotovostním režimem šetřícím baterii. Li-ion baterie 18650 není součástí dodávky.
  • Pamatuje si až 2. 500 utahovacích operací a sekvencí pro pozdější odečet a dokumentaci na PC pomocí integrovaného rozhraní micro USB
  • Cílový krouticí moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze nastavit individuálně
  • Krátká doba seznámení díky téměř samovysvětlujícím ovládacím prvkům a snadno pochopitelné struktuře menu
  • Tři provozní režimy (Click, Track, Peak Hold)
  • Optický, akustický a haptický signál zastavení
  • ergonomicky optimalizovaná kulová rukojeť umožňuje práci bez únavy a je odolná vůči olejům, mazivům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a Skydrolu
  • levé i pravé utahování
  • s vnějším čtyřhranem 1/4“ (6, 3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro uchycení 1/4″ nástrčných hlavic
  • s 1/4″ čtyřhranem na konci rukojeti (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro uchycení 1/4″ křížové rukojeti
  • Měrné jednotky: Měřicí jednotky: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
  • Obsah dodávky: 1: Software SensoMaster 4, kabel USB, držák bitů, křížová rukojeť (velikost 10)
  • patentováno
  • certifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • v odolném plastovém kufříku
  • Odchylka zobrazení ± 4 %

Charakteristika:

  • Rozsah měření N·m: 1-10 N·m
  • Měřicí rozsah CN·m: 100-1000 CN·m
  • Rozsah měření ft·lb: 0,7–7,3 ft·lb
  • Rozsah měření v ·lb: 8,8-88,5 in·lb
  • Rozsah měření v ·oz: 141-1417 in·oz
  • Počet kusů nářadí: 28 ks
  • DIN: DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Délka mm (L): 317 mm
  • Hmotnost (g): 2000 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka