Momentový klíč MANOSKOP® model 730R rychloměrný-b. 8-40N-m výstup 3/8 délka 285mm

Č. pol.: 96504004
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
Číslo položky 96504004
EAN/GTIN 4018754311361
Číslo výrobcu 96504004

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat na „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Nastavení blesků pomocí snadno ovladatelné upínací páky v rukojeti
  • Ergonomicky navržený, protiskluzový seřizovací prvek s výklenkem palce
  • Optimalizovaná přilnavost balíku pro práci bez únavy
  • Signál dvojitého zastavení
  • Duální měřítko N·m /ft·lb nebo N·m /in·lb
  • K dispozici také na vyžádání jako verze N·m bez dvojitého měřítka
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Dělení stupnice N·m: 1 N·m
  • Rozsah měření N·m: 8-40 N·m
  • Vnější hnané náměstí (in.): 3/8
  • šířka mm (b ): 55 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Výška mm (h ): 55 mm
  • Délka mm (L): 285 mm
  • Hmotnost (g): 642 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka