{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosné kreslo | 120 kg | |
Vykonanie | vysoká výška sedenia | |
Šírka sedadla | 470 mm | |
Hĺbka sedadla | 450 mm | |
Výška operadla | 600 mm | |
Nastavenie výšky Art. | páka na nastavenie výšky | |
Verzia nastavenia výšky | Plynová pružina | |
Rozsah nastavenia výšky | 640 mm - 890 mm | |
Rozsah nastavenia hĺbky sedadla | 40 mm | |
Rozsah nastavenia operadla | 60 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál povrchu sedadla | Umelá koža | |
Materiálová základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
Farba materiálu sedadla | čierna | |
Základný priečny dizajn | klzák s opierkou na nohy | |
Trvalé obnovenie kontaktu | Áno | |
Synchrónna mechanika | Áno | |
Bedrová opierka | Áno | |
Dizajn podrámu | 5-ramenný kríž | |
Možnosť adaptácie páru lakťovej opierky | áno | |
Vykonanie valčekov | mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia | |
Štandard | DIN 68877 | |
Typ výrobku | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965036 | |
EAN/GTIN | 4045197772657 | |
Číslo výrobcu | 965036 |