{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohodlie pri státí | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
Ochrana pred nárazmi | Podlaha | |
Materiálová vlastnosť | odolná voči oleju; ťažko zápalná | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Dĺžka | 135 cm | |
Šírka | 100 cm | |
Sila | 16 mm | |
Tvrdosť Shore A | 55 | |
Materiál | Nitrilový kaučuk (NBR) | |
Farba | svetlosivá škvrnitá | |
Trieda požiarnej ochrany | Bfl-s1 | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Typ výrobku | Rohož na pracovisko |
Číslo položky | 964451 100X135 | |
EAN/GTIN | 4067263476788 | |
Číslo výrobcu | 964451 100X135 |