{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Skriňa na náradie; Skriňa s policami | |
Výška | 27 mm | |
Šírka | 166 mm | |
Šírka v E. | 10 E | |
Delená jednotka | 1 E = 17 mm | |
Zahnutý držiak pre držiaky štítkov | Áno | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 50 mm | |
Materiál | Hliník | |
Upevnenie na spodnú časť zásuvky | so skrutkami č. 960530 | |
Typ výrobku | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960540 166 | |
EAN/GTIN | 4045197333537 | |
Číslo výrobcu | 960540 166 |