{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka×hĺbka v E. | 36×36 E | |
Výška kontajnera | 26 mm | |
Delená jednotka | 1 E = 17 mm | |
Celkový počet kontajnerov | 32 | |
Hodí sa z prednej výšky zásuviek | 50 mm | |
Vhodné pre šírku zásuviek v E. | 36E | |
Vhodnosť pre hĺbku zásuviek v E. | 36E | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 612 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 612 mm | |
Materiál | polystyrén | |
Typ výrobku | Box na drobnosti |
Číslo položky | 960260 2/32 | |
EAN/GTIN | 4045197344953 | |
Číslo výrobcu | 960260 2/32 |