Sada nástrčných klíčů 1/4 40/24/4 SCI 28 ks.

Č. pol.: 96010128
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
Číslo položky 96010128
EAN/GTIN 4018754344758
Číslo výrobcu 96010128

Popis

Popis:

V softcase s vložkou z tvrdé pěny

obsah 28-dílů:
  • 9 vložky s vnitřním šestihranem 1/4″ č. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 bitový křížový slot 1/4″ č. PH1221, PH1222: PH1; PH2
  • 2 bitový křížový slot 1/4″ č. PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ2
  • 1bitový slot 1/4″ č. 1164: 0,8 x 4,0 mm
  • 4 bitů šestihranný klíč 1/4″ č. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm
  • 6 bitů TORX® 1/4″ č. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 ráčna 1/4″ č. 415: L. 117 mm
  • 2 rozšíření 1/4″ č. 405: L. 54; 150 mm
  • 1bitový držák 1/4″ č. 412: L. 25 mm

Charakteristika:

  • Vnější hnané náměstí (in.): 1/4
  • Počet kusů nářadí: 28 ks
  • šířka mm (b ): 100 mm
  • Výška mm (h ): 50 mm
  • Délka mm (L): 235 mm
  • Hmotnost (g): 574 g

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka