{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Vhodné pre šírku puzdra v G. | 60 | |
Vhodné pre hĺbku puzdra v G. | 20 | |
Typ výrobku | Podstavec |
Číslo položky | 958145 60 | |
EAN/GTIN | 4062406133375 | |
Číslo výrobcu | 958145 60 |