Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 24G, Výška 150 mm, Šírka plášťa v G: 40

Č. pol.: 958066 40
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 150 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 600 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G. 40
Vhodné pre hĺbku puzdra v G. 24
Typ výrobku Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958066 40
EAN/GTIN 4062406133146
Číslo výrobcu 958066 40

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 150 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu) pr prepravu skriniek na náradie.

Vhodné pro:

Skrinky na náradie č. 930505930735.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podstavec veľ. 24 nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka