{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | F | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Užitočná výška | 1 840 mm | |
Počet políc | 5 | |
Typ skrinky | Základná skriňa | |
Čelá skrinky | Celoplechové krídlové dvierka | |
Hmotnosť | 75 kg | |
Typ výrobku | Skriňa s policami |
Číslo položky | 956670 750/F | |
Číslo výrobcu | 956670 750/F |