Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 31

Č. pol.: 953202 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Stupeň plnenia zásuvky v G.: 8×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Stupeň plnenia zásuvky v G. 8×24
Šírka 200 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G. 8
Hĺbka v G. 24
Počet nástrojov 31
Vykonanie so skrutkovačom
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953202 31
EAN/GTIN 4067263723455
Číslo výrobcu 953202 31

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953202: 1 ks
Skrutkovač GARANT na skrutky Torx® č. 625025 veľ. 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 ks
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov GARANT č. 627132 veľ. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 ks
Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ks
Skrutkovač GARANT na skrutky Phillips č. 667702 veľ. 00; 0; 1; 2: 1 ks