Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 7

Č. pol.: 952078 7
Zľava
146,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Stupeň plnenia zásuvky v G.: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Stupeň plnenia zásuvky v G. 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G. 8
Hĺbka v G. 20
Počet nástrojov 7
Vykonanie s meradlom
Hmotnosť 1,197 kg
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952078 7
EAN/GTIN 2050002004085

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952078: 1 ks
Posuvné meradlo HOLEX c. 410200 vel. 150: 1 ks
Príložný uholník HOLEX c. 452600 vel. 150 × 100: 1 ks
Tvrdokovová rysovacia ihla HOLEX Č. 458800 veľ. HM: 1 ks
Ocelové meradlo HOLEX c. 461805 vel. 300: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Plastový skladací meter WIHA 2 m c. 466200 vel. 2: 1 ks
Vodováha HOLEX c. 467436 vel. 400: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka