Prevedenie:
Kontaktné miesto súvisiace s výrobou pre informácie, kontrolu a dokumentáciu. Skrinka na počítač s uzamykateľnými krídlovými dverami s klapkou na tlačiareň. Korpus skrine na náradie s valčekovými zásuvkami s plným výsuvom (nosnosť 75 kg) s vložkami závesnej kartotéky. Horná skrinka s uzamykateľnými plastovými roletami nasledujúcim vybavením:
- Integrované osvetlenie s technológiou LED.
- Vypínač ZAP/VYP pre osvetlenie.
- 5 zásuviek SchuKo.
- 2 police, výškovo nastaviteľná v rastri 25 mm. Úžitková šírka 1385 mm, úžitková hĺbka 300 mm.
- Výsuvná pracovná doska (melamínové drevo) so zvýšeným zadným okrajom a s blokovaním v koncovej polohe. Hrúbka 29 mm. Vysunutie 150 mm.
- Integrovaná káblová šachta a káblové priechodky.
- Pripojovací kábel dĺžka 7 m.
- Skriňa s krídlovými dverami s výsuvnou policou, úžitková šírka 580 mm, úžitková hĺbka 480 mm.
- Ventilátor s filtrom.
- V skrini s krídlovými dverami 3-násobná zásuvková lišta 250 V/16 A so spínačom zapnutia/vypnutia.
Lakování:
Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky, dvere, signálna modrá RAL 5005 práškovo nanášaná.