{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 200 mm | |
Šírka | 1 434 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 612 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 612 mm | |
Hmotnosť | 342 kg | |
Typ výrobku | Kancelárska stanica |
Číslo položky | 951705 DE | |
Číslo výrobcu | 951705 DE |