Náhradní sada pevného nože pro 95 32 315 A a 95 36 315 A

Č. pol.: 95 39 315 A02
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 95 39 315 A02
EAN/GTIN 4003773078593
Číslo výrobcu 95 39 315 A02
Číslo L L70010 2348

Popis

Popis:

  • řeže kabely s ocelovým pancířem do Ø 45 mm / 380 mm² (např. 4 x 95 mm²) jednou i oběma rukama
  • Robustní. Praktické. Stabilní.
  • snadná manipulace díky nízké hmotnosti (800 g) a kompaktní konstrukci (délka 315 mm) - lze použít i ve stísněných prostorách
  • Řezné hrany s přesným broušením a indukčně kaleným ostřím řežou hladce a čistě bez drcení
  • inovativní třírychlostní řetězový pohon s vysokým převodovým poměrem
  • se stojanem, o který se můžete při řezání opřít
  • Nevhodné pro stříhání kabelů ACSR a kovových lan.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka