{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 850 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Hĺbka | 520 mm | |
Pre každý priestor efektívna výška | 780 mm | |
Užitočná šírka pre každú priehradku | 342 mm | |
Pre každý priestor, pracovná hĺbka | 472 mm | |
Počet priehradiek | 4 | |
Počet vešiakovej lišty | 1 | |
Vhodné pre celotvárovú prilbu | Áno | |
Pre visací zámok | áno | |
Pre visiaci zámok so závesným závesom⌀ BIS | 6 mm | |
Čelá skrinky | Celoplechové krídlové dvierka | |
Konštrukcia podrámu | hliníkové nožicky | |
Šikmá strecha | nie | |
Vetracie otvory zadnej steny | Áno | |
Dvierka vetracích otvorov | nie | |
Je možné špeciálne maľovanie | áno | |
Štítok s názvom | Áno | |
Hmotnosť | 68 kg | |
Dizajn zámku | Uzáver na otocnú zástrcku | |
Štandard | DIN 4547 | |
Typ výrobku | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949015 4 | |
EAN/GTIN | 4062406073091 | |
Číslo výrobcu | 949015 4 |