{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Výška | 540 mm | |
Šírka | 570 mm | |
Hĺbka | 105 mm | |
Úžitková výška | 320 mm | |
Úžitková šírka | 500 mm | |
Úžitková hĺbka | 50 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Držiak na PC |
Číslo položky | 948410 1 | |
EAN/GTIN | 4062406288099 |