{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 250 Stupeň | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G. | 40 | |
Hĺbka v G. | 28 | |
Výška dávky | 645 mm | |
Podštruktúra, užitočná šírka, vľavo | 700 mm | |
Šírka dávky na pravej strane | 223 mm | |
Rozmer dvierok tlačiarne | 346×290 mm | |
Typ konektora vstup | G | |
Menovité napätie | 250 V | |
Vypínač | Áno | |
Hmotnosť | 97 kg | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Typ výrobku | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 948202 GB | |
EAN/GTIN | 4062406074319 | |
Číslo výrobcu | 948202 GB |