Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Polica 50

Č. pol.: 946122 50

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 200
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 200 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×27 E
Šírka 661 mm
Hĺbka 548 mm
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 27E
Výška vpredu 50 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946122 50
EAN/GTIN 4045197430311
Číslo výrobcu 946122 50

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane.
Štandardný spodok zásuvky, resp. spodok zásuvky s vekom pre naskrutkovanie. Nosnost 200 kg.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 946405, 946425. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
  • 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka