{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 2×36 E × 27 E hĺbka | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 430 mm | |
Hĺbka | 542 mm | |
Šírka v E. | 2×36 E | |
Hĺbka v E. | 27 E | |
Odnímateľné zadné obloženie | Áno | |
Predný panel odnímateľný | Áno | |
Typ výrobku | Podstavec |
Číslo položky | 942976 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197429773 | |
Číslo výrobcu | 942976 1020 |