{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 200 kg | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 953 mm | |
Hĺbka | 675 mm | |
Šírka v G. | 36 | |
Hĺbka v G. | 24 | |
Výška vpredu | 50 mm | |
Oblasť použitia | regál so zásuvkami | |
Dizajn políc | pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica | |
Typ výrobku | Polica |
Číslo položky | 935141 50 | |
EAN/GTIN | 4062406111458 | |
Číslo výrobcu | 935141 50 |