{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 80 mm | |
Hĺbka | 660 mm | |
Jasná šírka | 580 mm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Vhodnosť pre hĺbku dosky | 700 mm | |
Typ výrobku | Energetický modul |
Číslo položky | 933703 660 | |
Číslo výrobcu | 933703 660 |