Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pracovná doska z lepeného bukového dreva 2500

Č. pol.: 933550 2500
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 500 mm
Hĺbka 700 mm
Hrúbka 50 mm
Dĺžka dosky 2 500 mm
Materiál pracovná doska bukový masív s lepenými platnami
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Náglejok Prevedenie bez obruby
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933550 2500
Číslo výrobcu 933550 2500

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska na ťažkú prácu, napr. v strojárstve alebo pri výrobe oceľových konštrukcií. Vyrobené z bukového masívu s priečnikmi (so spojovacím profilom na dlhšej strane), vodotesne lepené. Hrany sú zalomené, povrch je obrúsený a nalakovaný bezfarebným UV lakom. Bukové dosky sú odolné voči striekajúcej vode, odolné voči nečistotám a do značnej miery odolné voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu). Voliteľná možnosť: So zapustenou kovovou ochranou hrán (50 × 50 × 4 mm), práškovo lakovaná.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 3 000 mm a hĺbky 1 000 mm.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka