Prístavná skrinka s dvierkami na individuálne osadenie zásuvkami, 20×24G, Výška mm: 900

Č. pol.: 932012 900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška mm Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Uhol otvárania dvier: 250

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 900 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 800 mm
Úžitková výška pre zásuvky 250 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Výška dvier 550 mm
Hmotnosť 69 kg
Druh produktu Korpus skrine na náradie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 932012 900
EAN/GTIN 4062406277031
Číslo výrobcu 932012 900
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bočná skrinka na náradie 24 × 28 G, so zásuvkami 20 × 24 G. Priehradka s dvierkami a medzipolicou, nastaviteľná v rastri 25 mm. Dvere sa dajú uzamknúť samostatne posuvnou kľučkou s cylindrickým zámkom.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka