{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 26×24 | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 26×24G | |
Výška vpredu | 75 mm | |
Užitočná výška | 50 mm | |
Užitočná šírka | 650 mm | |
Hĺbka použitia | 600 mm | |
Užitočná šírka v G. | 26 | |
Užitočná hĺbka v G. | 24 | |
So zásuvkami s jedným uvoľnením | nie | |
Oblasť použitia | Skrina na náradie | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Typ výrobku | Zásuvka |
Číslo položky | 931163 75 | |
EAN/GTIN | 4062406064822 | |
Číslo výrobcu | 931163 75 |