{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 26×24 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Užitočná výška | 900 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 900 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 650 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 600 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 26 | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 24 | |
Počet zásuviek | 6 | |
Počet výsuvných zásobníkov | 0 | |
Počet dverí | 0 | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Ryhovaná gumová vložka v 3-strannej valcovnej hrane | nie | |
Pochopte pod výškovo nastaviteľným pracoviskom | nie | |
Hmotnosť | 138 kg | |
Typ výrobku | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 931105 1000/6B | |
EAN/GTIN | 4067263091660 | |
Číslo výrobcu | 931105 1000/6B |