Zásuvka, 75 kg, 36×20G, Výška čela zásuvky: 300mm

Č. pol.: 930743 300
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Zásuvky úžitková plocha v G.: 36×20
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Zásuvky úžitková plocha v G. 36×20
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. 36×20G
Výška vpredu 300 mm
Užitočná výška 275 mm
Užitočná šírka 900 mm
Hĺbka použitia 500 mm
Užitočná šírka v G. 36
Užitočná hĺbka v G. 20
So zásuvkami s jedným uvoľnením nie
Oblasť použitia Skrina na náradie
Hmotnosť 24 kg
Typ výrobku Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 930743 300
EAN/GTIN 4062406064181
Číslo výrobcu 930743 300

Popis

Prevedenie:

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.
Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
Nosnosť 75 kg.

Vhodné pro:

Korpus skrinky na náradie 40 × 24 G, č. 930735.

Rozsah dodávky:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka