{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Zásuvky s jedným uvoľnením | jednorucný | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 26×20 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 885 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Užitočná výška | 600 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 600 mm | |
Výška puzdra zásuvky | 700 mm | |
Úžitková výška skrine zásuvky | 600 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 650 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 26 | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 20 | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
S valivým okrajom | Áno | |
Počet zásuviek | 4 | |
Počet výsuvných zásobníkov | 0 | |
Počet dverí | 0 | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Vykonanie | pojazdný; so zásuvkami | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Kryt je otvorený v hornej časti | nie | |
Bežiaci povrch bez stopy | Áno | |
Hmotnosť | 95 kg | |
Typ výrobku | Montážny vozík |
Číslo položky | 930615 885/4 | |
EAN/GTIN | 4062406352516 | |
Číslo výrobcu | 930615 885/4 |