{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 685 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Úžitková výška | 400 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 400 mm | |
Zásuvková skrinka Výška | 500 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 400 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
so zvýšeným okrajom | Áno | |
Počet zásuviek | 4 | |
Počet výsuvných políc | 0 | |
Počet dvier | 0 | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Prevedenie | pojazdný; so zásuvkami | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Puzdro hore otvorené | nie | |
Povrch behúňa bezúrovňový | Áno | |
Hmotnosť | 76 kg | |
Druh produktu | Montážny vozík |
Číslo položky | 930515 685/4 | |
EAN/GTIN | 4062406348748 | |
Číslo výrobcu | 930515 685/4 |