{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 920 mm | |
Rozsah nastavenia hĺbky | 60 mm | |
Výška inštalácie | 160 mm | |
Delená jednotka | 8E | |
Typ konektora vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Aktuálny typ | AC | |
Vypínač | nie | |
Počet zásuviek typu F | 4 | |
Typ zásuvky | F | |
Vhodné pre typ | 1000 | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Typ výrobku | Energetický modul |
Číslo položky | 928443 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406116187 | |
Číslo výrobcu | 928443 1000 |