{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Rozsah nastavenia výšky | 750 mm - 1 050 mm | |
Šírka | 50 mm | |
Hĺbka | 50 mm | |
Mriežka nastavenia výšky | 50 mm | |
Typ výrobku | Podnož |
Číslo položky | 927112 1 | |
EAN/GTIN | 4062406128777 | |
Číslo výrobcu | 927112 1 |