{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 950 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | vario; vario | |
Výška | 950 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Zásuvková skrinka Výška | 200 mm | |
Zásuvková skrinka Šírka | 600 mm | |
Zásuvková skrinka Hĺbka | 650 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 125 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ koliesok konzolového kolieska | 125 mm | |
⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 125 mm | |
Materiál Koleso | Polyuretán | |
Počet zásuviek | 1 | |
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 250 kg | |
Materiál pracovná doska | bambus | |
ComfortClose | nie | |
Nárazník | nie | |
Posuvná rukoväť | nie | |
spúšťací | nie | |
Povrch behúňa bezúrovňový | Áno | |
Hmotnosť | 63,3 kg | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 923511 1000/1 | |
EAN/GTIN | 4062406118266 | |
Číslo výrobcu | 923511 1000/1 |