Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Shadowboard, Hĺbka: 176mm

Č. pol.: 923210 176

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 30 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Typ výrobku Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 923210 176
Číslo výrobcu 923210 176

Popis

Prevedenie:

Hliníková odkladacia polica. Môže sa zavesiť vodorovne a v uhle 45° do dierovanej steny, ako aj na lištu Multifix. Shadowboard je stohovateľná.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 základných dosiek č. 963138 veľ. 2.

Poznámka:

Vhodné vložky eForm nájdete pod c. 923951923992.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka