Akumulátorový pneumatický rázový utahovák

Č. pol.: 9212-3
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9212-3
EAN/GTIN 4000896203444
Číslo výrobcu 9212-3
Číslo L L60140 4145

Popis

Popis:

Použití:
Soběstačná práce
  • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
  • 3dílná sada ∙ v kufříku (hmotnost 4,35 kg):
    1 akumulátorový rázový utahovák
    1 rychlonabíječka
    1 Li-Ion akumulátor 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment:
    1. stupeň 80 Nm při 0 – 600 ot./min (0 – 1200 úderů/min)
    2. stupeň 300 Nm při 0 – 1400 ot./min (0 – 2500 úderů/min)
    3. stupeň 500 Nm při 0 – 2000 ot./min (0 – 3400 úderů/min)
  • Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
  • Velikost proudu bez zatížení: 5,5 A
  • Čistá hmotnost: 1,86 kg (bez akumulátoru)
  • Rozměry včetně akumulátoru: 204 x 64 x 259 mm
  • Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
  • Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
    • Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
    • Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
    • Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
  • Doporučený utahovací moment: 500 Nm
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 110.4 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 20.30 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Pravý/levý chod: vícestupňové (doleva/doprava)
  • Plastová skříňka
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 204 mm x 64 mm x 259 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.86 kg
  • Utahovací moment maximální: 500 Nm
  • Povolovací moment max: 700 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 99.4 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 0 – 2000
Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:
  • Nemají paměťový efekt
  • Sestávají z článků po 3,6 V
  • Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V
    Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
  • Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
  • Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
  • Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 9212-010
  • 9212-03
  • 9212-05

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka