{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Nastavenie výšky pracovnej stanice | 750-1000 mm | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 250 kg | |
Verzia nastavenia výšky | mechanický | |
Hrúbka dosky | 40 mm | |
Kompenzácia výšky | 25 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | mLevel | |
Series (Séria) | Pracovná stanica | |
Rozsah nastavenia výšky (horný okraj pracovnej dosky) od – do | 750 mm - 1 000 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 2 000 mm | |
Hĺbka dosky | 700 mm | |
Hrúbka dosky | 40 mm | |
Princíp nastavenia výšky | celá konštrukcia | |
Nastavenie výšky je plynulo variabilné | nie | |
Materiál pracovnej dosky | Eterlux | |
Poťah pracovnej dosky | Eterlux (melamín/fenolová živica) | |
Hrúbka podložky | 2,7 mm | |
Povrchová pracovná doska | potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu | |
Pracovná doska s farebným povrchom | svetlosivá | |
Ovládací panel s funkciou displeja a pamäte | nie | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Typ výrobku | Pracovný stôl |
Číslo položky | 920004 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406119447 | |
Číslo výrobcu | 920004 2000 |