{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem kontajneru | 250 l | |
Výška | 780 mm | |
Dĺžka | 1 359 mm | |
Šírka | 713 mm | |
Zalievanie hrán výška s kolieskami | 780 mm | |
Veľkosť škatule výška | 413 mm | |
Veľkosť škatule dĺžka | 1 200 mm | |
Veľkosť škatule šírka | 652 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 72 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 194 mm | |
Osi vjazdu Rozmer A | 194 mm | |
Osi vjazdu Rozmer C | 603 mm | |
Osi vjazdu Rozmer D | 72 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 203 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet kolies | 4 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť | 750 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Farba | briliantová modrá RAL 5007 | |
Výpustný kohútik Prevedenie | výpustný ventil so sitkom | |
Sklápací mechanizmus | rucné | |
Sklápacie zaistenie | Áno | |
s osami vjazdu | Áno | |
Lano | nie | |
olejotesne zvárané | Áno | |
Hmotnosť | 70 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919920 250 | |
EAN/GTIN | 4017976147017 | |
Číslo výrobcu | 4701A |