{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2750 | |
Výška | 1 040 mm | |
Šírka | 985 mm | |
Hĺbka | 511 mm | |
Šírka ložnej plochy | 850 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 500 mm | |
Výška spodnej nakladacej plochy | 200 mm | |
Stred výšky ložnej plochy | 510 mm | |
Výška ložnej plochy nad | 820 mm | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Koleso⌀ | 125 mm | |
Nosnosť hornej ložnej plochy | 80 kg | |
Nosnosť stredu ložnej plochy | 80 kg | |
Maximálna nosnosť | 300 kg | |
Materiálové koleso | TPE | |
Hmotnosť | 35 kg | |
Štandard | EN 1757-3 | |
Typ výrobku | Stolový vozík |
Číslo položky | 919840 2750 | |
EAN/GTIN | 4017976027500 | |
Číslo výrobcu | 2750 |