Závesná vaňa šírka 285 mm, Výška vane: 160mm

Č. pol.: 914932 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška vane Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 285 mm
Hĺbka 120 mm
Výška vane 160 mm
Oblasť použitia Dielenský vozík
Typ výrobku Závesná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914932 160
EAN/GTIN 4045197894137
Číslo výrobcu 914932 160

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do perforovaných bočných stien dielenských vozíkov GARANT.

Vhodné pro:

Dielenský vozík 470 a 500 mm hlboký, od roku výroby 08.2006.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka