Ploché kleště pro mechaniky, dlouhé kleště, leštěné, rukojeti s plastovým povlakem, 140 mm

Č. pol.: 87569205
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
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87569205
EAN/GTIN 4005887005458
Číslo výrobcu 87569205
Číslo L L60010 6816

Popis

Popis:

  • Vhodné pro uchopení, držení a nastavení
  • Dlouhé ploché čelisti
  • Uchopovací plochy ozubené

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 2.5 mm
  • Výška hlavy mm (d): 7.5 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 14 mm
  • Délka čelistí: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 14 mm
  • Délka [mm): 141 mm
  • t: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Hmotnost: 89 g
  • Šířka mm (b): 52 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka