{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný a tlakový rozsah s delením 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
Skúšobný a tlakový rozsah s delením 1 barov | 0 bar - 60 bar | |
Skúšobný a tlakový rozsah s delením 0.1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
Názov výrobcu | RP 50-S | |
Dĺžka nádoby | 720 mm | |
Šírka kontajnera | 170 mm | |
Výška kontajnera | 260 mm | |
Sací objem Pro zdvih | 45 ml | |
Typ výrobku | Skúšobné čerpadlo |
Číslo položky | 814890 | |
Číslo výrobcu | 60200 |