{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka úst | 25 mm | |
Rozpätie krídel | 42 mm | |
Celá dĺžka | 250 mm | |
Typ výrobku | Kliešťový kľúč |
Číslo položky | 813770 250 | |
Číslo výrobcu | 40923 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešťový kľúč, Celková dĺžka: 250mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
57,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
53,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 250 mm | 250 mm |
Dĺžka úst | 25 mm | 30 mm |
Rozpätie krídel | 42 mm | 0 mm - 52 mm |
Typ výrobku | Kliešťový kľúč | Kliešťový kľúč |