Flexibilní pravítko z nerezové oceli SLS - 300 mm

Č. pol.: 803.300MSLS
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
Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 803.300MSLS
EAN/GTIN 3662424028441
Číslo výrobcu 803.300MSLS
Číslo L L60130 7891

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Gravírování na obou stranách
  • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
  • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
  • Matný saténový povrch, nereflexní.

Charakteristika:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • Mge: 1
  • [g]: 40

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.