Náhradná násada pre paličku SIMPLEX 100-125

Č. pol.: 753400 100-125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Dĺžka násady 900 mm
pre ⌀ hlavy 100 mm; 125 mm; 140 mm
Hmotnosť 890 g
Materiál hickorové drevo
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753400 100-125
EAN/GTIN 4030618301516
Číslo výrobcu 3244.100

Popis

Prevedenie:

Z amerického hickorového dreva.

Vhodné pro:

Mäkké kladivo SIMPLEX č. 752800/752900/753100/753200/753300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka