{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka hlavy s vložkami | 116 mm | |
⌀ vložiek | 40 mm | |
Dĺžka rukoväte | 275 mm | |
Celková dĺžka | 330 mm | |
Hmotnosť bez vložiek | 418 g | |
Farba | červená | |
bez spätného rázu | Áno | |
Vložky je možné kombinovať | Áno | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 752510 40G | |
EAN/GTIN | 4045197977007 | |
Číslo výrobcu | 752510 40G |