Mäkké kladivo s gumenými vložkami, čierna, pre ⌀ púzdra / materiál púzdra: 60Gmm

Č. pol.: 752500 60G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hlavy s vložkami 149 mm
⌀ vložiek 60 mm
Dĺžka rukoväte 335 mm
Celková dĺžka 410 mm
Hmotnosť bez vložiek 940 g
Farba čierna
bez spätného rázu Áno
Vložky je možné kombinovať Áno
Typ výrobku Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 752500 60G
EAN/GTIN 4045197977410
Číslo výrobcu 752500 60G

Popis

Prevedenie:

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540752560.