{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 115 mm | |
Skosenie | jemná fazetka | |
Materiál | Ložisková oceľ | |
Šírka hlavy | 11 mm | |
Dĺžka rezu | 14 mm | |
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Rezná kapacita medeného drôtu až do ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
Rezný výkon stredne tvrdého drôtu až do ⌀ | 0,3 mm - 1 mm | |
Tvar hlavy | špicatá | |
Štandard | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
S otváracou pružinou | Áno | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726431 115 | |
EAN/GTIN | 4003773044307 | |
Číslo výrobcu | 77 32 115 |