Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, okrúhla hlava, FW, Celková dĺžka: 115mm

Č. pol.: 726429 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Skosenie: jemná fazetka
  • Materiál: Ložisková oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celá dĺžka 115 mm
Skosenie jemná fazetka
Materiál Ložisková oceľ
Šírka hlavy 11 mm
Dĺžka rezu 14 mm
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Rezná kapacita medeného drôtu až do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Rezný výkon stredne tvrdého drôtu až do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Tvar hlavy oblé
Štandard DIN ISO 9654
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný proces Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch zrkadlovo leštené
S otváracou pružinou Áno
Typ výrobku rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726429 115
EAN/GTIN 4003773018568
Číslo výrobcu 77 01 115

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
Rukoväti s plastovým poťahom.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka