{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 110 mm | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Skosenie | veľmi jemná fazetka | |
Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
Šírka hlavy | 10 mm | |
Dĺžka rezu | 10 mm | |
Rezná kapacita medeného drôtu až do ⌀ | 0,1 mm - 1,25 mm | |
Tvar hlavy | špicatá | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Povrch | čierno brunované | |
S otváracou pružinou | Áno | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726340 110 | |
EAN/GTIN | 7314150051045 | |
Číslo výrobcu | 8144 |