{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 150 mm | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Šírka hlavy | 9,6 mm | |
Dĺžka čeľustí | 20 mm | |
Tvar krtka | oválne špicaté, hladký vnútorný povrch čeľustí | |
Typ čeľustí | hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (45–48 HRC) | |
Materiál | Vysokovýkonná ložisková oceľ | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
S otváracou pružinou | Áno | |
Typ výrobku | Ploché zaoblené kliešte |
Číslo položky | 726140 150 | |
Číslo výrobcu | RX 7893 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špicaté kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 150mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka čeľustí | 20 mm | 35 mm |
Celá dĺžka | 150 mm | 150 mm |
Šírka hlavy | 9,6 mm | 13 mm |
S otváracou pružinou | Áno | Áno |
Povrch | zrkadlovo leštené | antireflexne fosfátované. |
Materiál | Vysokovýkonná ložisková oceľ | Uhlíková oceľ (C70) |
Typ výrobku | Ploché zaoblené kliešte | Ploché zaoblené kliešte |